Cheie combinată SW.3/8 ″ L.125 mm

Cod articol: 40572424
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40572424
EAN / GTIN 4018754020669
Număr producător 40572424
L-Număr L60010 1117

Descriere

Descriere:

  • Fed. Specificație. GGG-W-636 E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • a1: 5,2 mm
  • a2: 7 mm
  • Aliaj: Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • d: 14,1 mm
  • DIN: Alimentat. Spec. GGG-W-636 E
  • Lungime [mm): 125 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Greutate: 32 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 3/8 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 3/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 3/8 ″
  • Lățime mm (b): 20,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături