Cheie combinată SW.11/32 ″ L.120 mm

Cod articol: 40572222
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40572222
EAN / GTIN 4018754020652
Număr producător 40572222
L-Număr L60010 142

Descriere

Descriere:

  • Fed. Specificație. GGG-W-636 E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • a1: 4,9 mm
  • a2: 7 mm
  • Aliaj: Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • d: 13,1 mm
  • DIN: Alimentat. Spec. GGG-W-636 E
  • Lungime [mm): 120 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Greutate: 25 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 11/32 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 11/32 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 11/32 ″
  • Lățime mm (b): 19 mm