Ladă din aluminiu K470; 42l, IM: 550x350x220mm

Cod articol: 40568
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cutie de aluminiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40568
    EAN / GTIN 4003866405688
    Număr producător 40568
    L-Număr L90010 1283

    Descriere

    Descriere:

    Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
    Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
    Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
    Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
    Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
    Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
    În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
    Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
    25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
    Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
    Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

    Caracteristică:

    Greutate 4,8 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 220 mm
    Înălțime interioară 220 mm
    Lungime interioară 550 mm
    Material aluminiu
    Căptușeală din spumă asortată 43863
    Volumul 42 l
    Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 65 kg
    Lățimea exterioară 400 mm
    Înălțime exterioară 250 mm
    Lungime exterioară 600 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături