{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SWISSTAST | |
Standard | DIN 2270 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,2 mm | |
Citire | 0,002 mm | |
Interval de abatere totală ftot | 3,5 µm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Forţă de măsurare | 0,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 38 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 405529 SET |