Execuţie:
montat
Descriere:
Sudat din oțel profil și tub de oțel, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Cu suprafață de încărcare, 2 pereți frontali de 300 mm înălțime (cadru tubular din oțel cu placaj impermeabil) și 2 pereți longitudinali push-in din placaj impermeabil de 220 mm înălțime. Direcție cu placă turnantă cu cârmă și mâner. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Cârmă cu mâner de siguranță cu capac moale și revenire automată amortizată în poziția de repaus. Frâna de parcare automată care acționează asupra roților din față respectă standardul european EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 1000
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 550
Înălțimea zonei de încărcare (mm): 308
Lungime totală (mm): 1272
Lățime totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 1192
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85