Cutie Alu K470 Plus OT; IM:750x550x580mm

Cod articol: 40506
La cerere
Necunoscut
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
roţi integrate nu
Tip produs Cutie de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40506
EAN / GTIN 4003866405060
Număr producător 40506
L-Număr L90010 1311

Descriere

Descriere:

Cu K 470 Plus, ZARGES urmărește un concept de ambalare inovator: un sistem de transport în două părți, format dintr-o parte superioară și una inferioară. Acest lucru înseamnă că elemente de înălțimi diferite pot fi combinate între ele, creând numeroase opțiuni de variație.
Partea superioară și capacul detașabile, echipate cu garnitură de etanșare circumferențială.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
2 dimensiuni de bază (550 x 350 mm și 750 x 550 mm) disponibile ca standard, dimensiuni speciale posibile, vă rugăm să ne solicitați.
Stivuitoare pentru seria K 470.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Cutie universală stivuibilă din aluminiu.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
Dimensiunea degajată cu aproximativ 30 mm mai mică decât dimensiunea interioară (lungime și lățime). Dimensiuni speciale la cerere.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
ZARGES Închidere confortabilă pentru o manevrare ergonomică și o durată de viață extrem de lungă.

Caracteristică:

Greutate 10,5 kg
Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
Înălțime interioară 580 mm
Lungime interioară 750 mm
Material aluminiu
Volum 240 l
Lățimea exterioară 600 mm
Înălțime exterioară 610 mm
Lungime exterioară 800 mm