Descriere:
Cu K 470 Plus, ZARGES urmărește un concept de ambalare inovator: un sistem de transport în două părți, format dintr-o parte superioară și una inferioară. Acest lucru înseamnă că elemente de înălțimi diferite pot fi combinate între ele, creând multe variante posibile.
Partea superioară și capacul detașabile, echipate cu garnitură de etanșare circumferențială.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
2 dimensiuni de bază (550 x 350 mm și 750 x 550 mm) disponibile ca standard, dimensiuni speciale posibile, vă rugăm să ne solicitați.
Stivuitoare pentru seria K 470.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Cutie universală stivuibilă din aluminiu.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
Dimensiunea degajată cu aproximativ 30 mm mai mică decât dimensiunea interioară (lungime și lățime). Dimensiuni speciale la cerere.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
ZARGES Închidere confortabilă pentru o manevrare ergonomică și o durată de viață extrem de lungă.
Caracteristică:
Greutate 8,6 kg
Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 380 mm
Înălțime interioară 380 mm
Lungime interioară 750 mm
Material aluminiu
Volumul 157 l
Lățimea exterioară 600 mm
Înălțime exterioară 410 mm
Lungime exterioară 800 mm