Ladă din aluminiu K470 Plus UT; IM:550x350x150mm

Cod articol: 40500
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
roţi integrate nu
Tip produs Cutie de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40500
EAN / GTIN 4003866405008
Număr producător 40500
L-Număr L90010 1338

Descriere

Descriere:

Cu K 470 Plus, ZARGES urmărește un concept de ambalare inovator: un sistem de transport în două părți, format dintr-o parte superioară și una inferioară. Acest lucru înseamnă că elemente de înălțimi diferite pot fi combinate între ele, creând o gamă largă de variații posibile.
Partea superioară și capacul detașabile, echipate cu garnitură de etanșare circumferențială.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
2 dimensiuni de bază (550 x 350 mm și 750 x 550 mm) disponibile ca standard, dimensiuni speciale posibile, vă rugăm să ne solicitați.
Stivuitoare pentru seria K 470.
În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
Cutie universală stivuibilă din aluminiu.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
Dimensiunea degajată cu aproximativ 30 mm mai mică decât dimensiunea interioară (lungime și lățime). Dimensiuni speciale la cerere.
Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
ZARGES Închidere confortabilă pentru o manevrare ergonomică și o durată de viață extrem de lungă.

Caracteristică:

Greutate 2,6 kg
Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 150 mm
Înălțime interioară 150 mm
Lungime interioară 550 mm
Material aluminiu
Volumul 29 l
Lățimea exterioară 400 mm
Înălțime exterioară 180 mm
Lungime exterioară 600 mm