Freze diagonale Micro-Tech axial

Cod articol: 405.MT
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 405.MT
EAN / GTIN 3148511751145
Număr producător 405.MT
L-Număr L60130 5823

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Noua formă ogivală, mai subțire, face ca acești clești să fie atât puternici, cât și la îndemână
  • Modelele cu reținere a secțiunii previn ejectarea sârmei

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cut: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Diametrul firului de pian [mm]: 0,4
  • Dispozitiv de reținere: -