Freze diagonale Micro-Tech axial

Cod articol: 405.8MT
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 405.8MT
EAN / GTIN 3148511751152
Număr producător 405.8MT
L-Număr L60130 7999

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acești clești mici sunt potriviți pentru a lucra la componente miniaturale în electronică.

Caracteristică:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Tăietură: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Diametru fir pian [mm]: -