Freze diagonale Micro-Tech axial

Cod articol: 405.10MT
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 405.10MT
EAN / GTIN 3148511751350
Număr producător 405.10MT
L-Număr L60130 3658

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Clește pentru tăierea precisă a numeroase materiale, de la sârmă de cupru la sârmă de pian de max. 0,5 mm
  • Modelul cu dispozitiv de reținere a tăișului împiedică ejectarea sârmei

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cut: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,8
  • Diametrul firului de pian [mm]: 0,5
  • Dispozitiv de reținere: -