Seventec RC S - Scară cu 4 trepte

Cod articol: 40494
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40494
    EAN / GTIN 4003866404940
    Număr producător 40494
    L-Număr L90010 1136

    Descriere

    Descriere:

    Scara pentru o siguranță optimă în aer liber.
    Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
    Platformă de siguranță mare (380 x 260 mm) cu conexiune cu balama integrată.
    Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
    Stabilitate ridicată datorită conexiunii metalice articulate pe ambele părți.
    Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
    Două cârlige integrate pentru găleți.
    Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.
    Exterior neted, ușor de prins.
    Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 2,9 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 7,9 kg
    Suprafața podelei 0,88 m × 0,48 m
    Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 87mm / 87mm
    Lungimea scării 1,67 m
    Lățimea platformei 380 mm
    Înălțimea platformei 0,9 m
    Lungimea platformei 260 mm
    Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
    Număr de trepte, inclusiv platforma 4
    Adâncimea treptei 85 mm
    Înălțimea scării verticale 1,54 m
    inferioară, lățimea exterioară 0,47 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături