Descriere:
Scara pentru o siguranță optimă în aer liber.
Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
Platformă de siguranță mare (380 x 260 mm) cu conexiune cu balama integrată.
Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
Stabilitate ridicată datorită conexiunii metalice articulate pe ambele părți.
Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Două cârlige integrate pentru găleți.
Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.
Exterior neted, ușor de prins.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,7 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,3 kg
Suprafața de bază 0,71 m × 0,45 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 87mm / 87mm
Lungimea scării 1,44 m
Lățimea platformei 380 mm
Înălțimea platformei 0,7 m
Lungimea platformei 260 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 85 mm
Înălțimea scării verticale 1,31 m
inferioară, lățimea exterioară 0,45 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.