Cheie combinată OPEN-BOX SW.1 3/8 ″ L.460 mm

Cod articol: 40486060
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40486060
EAN / GTIN 4018754020300
Număr producător 40486060
L-Număr L60010 6015

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 49,3 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Greutate: 796 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 1 3/8 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1 3/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 1 3/8 ″
  • Lățime mm (b): 80 mm