Centură cu elastic nemetalică L/XL

Cod articol: 404700008600L/XL
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
Culoarea dunkel marineblau
Tip produs Curea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 404700008600L/XL
EAN / GTIN 7330509620625
Număr producător 404700008600L/XL
L-Număr L00980 4427

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
90% poliester, 10% elastan

Accesorii
Lungime reglabilă, Cureaua elastică, Cataramă din plastic cauciucat cu logo-ul Blåkläder

Detalii
Cu cataramă nemetalică

Măsuri
Lățime 40 mm, Lungime 110 cm (S/M, 135 cm (L/XL)

Funcționalitate
Fără metal, fără zgârieturi

Se potrivește cu
Blåkläder Unite

Descriere:

  • Cureaua fără metal, cu o cataramă din plastic acoperit cu cauciuc care nu va lăsa zgârieturi
  • Cureaua are o croială elastică pentru un plus de confort și este disponibilă într-o gamă de culori
  • Ideală pentru profesioniștii din industria transporturilor și atunci când se folosesc detectoare de metale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături