Centură cu bandă elastică nemetalică S/M

Cod articol: 404700005600S/M
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
Culoarea rot
Tip produs Curea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 404700005600S/M
EAN / GTIN 7330509620601
Număr producător 404700005600S/M
L-Număr L00980 5938

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
90% poliester, 10% elastan

Accesorii
Lungime reglabilă, Cureaua elastică, Cataramă din plastic cauciucat cu logo-ul Blåkläder

Detalii
Cu cataramă nemetalică

Măsuri
Lățime 40 mm, Lungime 110 cm (S/M, 135 cm (L/XL)

Funcționalitate
Fără metal, fără zgârieturi

Se potrivește cu
Blåkläder Unite

Descriere:

  • Cureaua fără metal, cu o cataramă din plastic acoperit cu cauciuc care nu va lăsa zgârieturi
  • Cureaua are o croială elastică pentru un plus de confort și este disponibilă într-o gamă de culori
  • Ideală pentru profesioniștii din industria transporturilor și atunci când se folosesc detectoare de metale

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.