Centură cu bandă elastică nemetalică L/XL

Cod articol: 404700003500L/XL
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
    Culoarea gelb
    Tip produs Curea

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 404700003500L/XL
    EAN / GTIN 7330509620526
    Număr producător 404700003500L/XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    90% poliester, 10% elastan

    Accesorii
    Lungime reglabilă, Cureaua elastică, Cataramă din plastic cauciucat cu logo-ul Blåkläder

    Detalii
    Cu cataramă nemetalică

    Măsuri
    Lățime 40 mm, Lungime 110 cm (S/M, 135 cm (L/XL)

    Funcționalitate
    Fără metal, fără zgârieturi

    Se potrivește cu
    Blåkläder Unite

    Descriere:

    • Cureaua fără metal, cu o cataramă din plastic acoperit cu cauciuc care nu va lăsa zgârieturi
    • Cureaua are o croială elastică pentru un plus de confort și este disponibilă într-o gamă de culori
    • Ideală pentru profesioniștii din industria transporturilor și atunci când se folosesc detectoare de metale

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături