Cheie dublă mică cu capătul deschis ELECTRIC SW.3/16 ″ L.70 mm

Cod articol: 40461212
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40461212
    EAN / GTIN 4018754019939
    Număr producător 40461212
    L-Număr L60010 255

    Descriere

    Descriere:

    • Design drept, poziție maxilară 15° și 75°
    • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • extrem de rezistent, excepțional de durabil
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • a: 2 mm
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • Lungime [mm): 70 mm
    • Poziția gurii: 15/75 °
    • Greutate: 5 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 3/16 ″
    • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 3/16 ″
    • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 3/16 ″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături