Cheie dublă mică cu capătul deschis ELECTRIC SW.5/32 ″ L.70 mm

Cod articol: 40461010
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40461010
EAN / GTIN 4018754019922
Număr producător 40461010
L-Număr L60010 285

Descriere

Descriere:

  • Design drept, poziție maxilară 15° și 75°
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 2 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Lungime [mm): 70 mm
  • Poziția gurii: 15/75 °
  • Greutate: 5 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/32 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 5/32 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 5/32 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături