Descriere:
Când situația devine dificilă: cu dimensiuni de transport optimizate, sunt posibile înălțimi de lucru de până la 16,35 m, cu o reglare verticală convenabilă a înălțimii.
Reglarea separată a înălțimii scării de mijloc și a celei de sus cu ajutorul a două scripeți.
Reglarea înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Rotile cu bandă de rulare rezistentă la abraziune, care protejează pereții.
Închidere sigură datorită cârligelor automate de fixare.
Scările cu nr. de comandă 40448 și 40449 sunt echipate cu 2 suporturi metalice ușoare pentru o ridicare și susținere ușoară. (Nu poate fi utilizat independent!)
Ghidaj optimizat pentru plastic.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 11,15 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 45 kg
Înălțimea barei de legătură 86mm / 98mm
Lungimea scării, retractată 4,4 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Numărul de germeni 15
Numărul de germeni 3 × 15
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 560 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.