EFAmix S - scara cu 5 trepte din GRP

Cod articol: 40433
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 5
Material GRP; Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40433
EAN / GTIN 4003866404339
Număr producător 40433
L-Număr L90010 885

Descriere

Descriere:

Scara specială pentru toate lucrările în mediul electric.
Trepte din metal ușor cu o adâncime de 80 mm, cu nervuri antiderapante.
Pentru lucrul la instalațiile electrice, grație stâlpilor izolatori din plastic armat cu fibră de sticlă.
Platformă de siguranță (250 x 250 mm).
Depozitarea în siguranță a accesoriilor și uneltelor în tava de depozitare din plastic.
Adâncime de numai 88 mm atunci când este pliată.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele din material izolant în conformitate cu DIN EN 61 478.
Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,15 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 8 kg
Suprafața podelei 1,07 m × 0,57 m
Înălțimea barei de legare a înălțimii de ridicare / suport 50mm / 50mm
Lungimea scării 1,9 m
Material aluminiu / plastic
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 1,14 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 230 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 5
Adâncimea treptei 80 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,57 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.