Descriere:
Scara specială pentru toate lucrările în mediul electric.
Trepte din metal ușor cu o adâncime de 80 mm, cu nervuri antiderapante.
Pentru lucrul la instalațiile electrice, grație stâlpilor izolatori din plastic armat cu fibră de sticlă.
Platformă de siguranță (250 x 250 mm).
Depozitarea în siguranță a accesoriilor și uneltelor în tava de depozitare din plastic.
Adâncime de numai 88 mm atunci când este pliată.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele din material izolant în conformitate cu DIN EN 61 478.
Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,7 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6 kg
Suprafața podelei 0,75 m × 0,52 m
Înălțimea barei de legare a înălțimii de ridicare / suport 50mm / 50mm
Lungimea scării 1,4 m
Material aluminiu / plastic
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 0,68 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 230 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 80 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,52 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.