{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 12,5 mm | |
Citire comutabilă | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Port USB; Interfață Bluetooth® | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Forţă de măsurare | 0,65 - 0,9 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 59,5 mm | |
Grosime carcasă | 32,9 mm | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 404300 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125025293 | |
Producător | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |