Execuţie:
Fertig montiert
Descriere:
Când este împinsă împreună, scara intră în orice portbagaj de mașină.
Reglabilă la diferite înălțimi - mai multe scări într-una singură și, prin urmare, întotdeauna la înălțimea potrivită.
Treptele largi asigură confortul la urcare și coborâre.
Stâlpi anodizați rezistenți la uzură.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4 m
Sarcina max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,8 m
Greutate 13 kg
Lungimea scării, retrasă 0,82 m
Material aluminiu
Distanța verticală între trepte și trepte 300 mm
Număr de trepte 11
Adâncimea treptei 40 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Notă:
Este conformă cu standardul EN 131-6.