Scară de acoperiș 4.2m cupru maro acoperit maro

Cod articol: 40399
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară de acoperiş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40399
EAN / GTIN 4003866403998
Număr producător 40399

Descriere

Descriere:

Urcare sigură pe diferite pante ale acoperișului datorită scării foarte stabile, staționare, cu dispunere descentrată a treptelor.
Trepte pătrate rezistente la alunecare, cu 2 trepte înclinate diferit.
Dispunere descentrată a treptelor.
Profiluri robuste pentru o distanță de siguranță de 80 mm între trepte și suprafața acoperișului.
Ajustarea ușoară a scării la lungimea acoperișului respectiv.
Lățimea exterioară: 340 mm.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat pentru cea mai mare siguranță.

Caracteristică:

Încărcare max. 150 kg
Culoare maro cupru
Greutate 6,8 kg
Lățimea scării 340 mm
Lungimea scării 4,2 m
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 280 mm
Numărul de germeni 15
Adâncimea treptei 30 mm