Seventec RC BP - Platforma de lucru 2 x 4

Cod articol: 40394
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Podest de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 40394
EAN / GTIN 4003866403943
Număr producător 40394
L-Număr L90010 1227
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Piedestalul ușor și confortabil cu trepte profilate și platformă pentru utilizare în aer liber pentru o utilizare rapidă și flexibilă.
Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
Dimensiunea platformei aprox. 600 x 300 mm.
Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
Conexiune rigidă pe ambele părți.
Trepte foarte largi și suprafață de călcare confortabilă.
Se poate merge pe ambele părți.
Stabilitate maximă și rigiditate maximă la torsiune datorită platformei cu conexiune articulată integrată.
Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,99 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 10,2 kg
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,99 m
Lungimea platformei 300 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
Numărul de trepte 2 × 4
Număr de pași 4
Adâncimea treptei 85 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,8 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 14 183.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături