Seventec RC BP - platformă de lucru 2 x 3

Cod articol: 40393
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40393
EAN / GTIN 4003866403936
Număr producător 40393
L-Număr L90010 1119

Descriere

Descriere:

Piedestalul ușor și confortabil cu trepte profilate și platformă pentru utilizare în aer liber pentru o utilizare rapidă și flexibilă.
Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
Dimensiunea platformei aprox. 600 x 300 mm.
Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
Conexiune rigidă pe ambele părți.
Trepte foarte largi și suprafață de călcare confortabilă.
Se poate merge pe ambele părți.
Stabilitate maximă și rigiditate maximă la torsiune datorită platformei cu conexiune articulată integrată.
Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 2,74 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 7,3 kg
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,74 m
Lungimea platformei 300 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
Numărul de trepte 2 × 3
Număr de pași 3
Adâncimea treptei 85 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,75 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 14 183.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături