Descriere:
Piedestalul ușor și confortabil cu trepte profilate și platformă pentru utilizare în aer liber pentru o utilizare rapidă și flexibilă.
Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
Dimensiunea platformei aprox. 600 x 300 mm.
Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
Conexiune rigidă pe ambele părți.
Trepte foarte largi și suprafață de călcare confortabilă.
Se poate merge pe ambele părți.
Stabilitate maximă și rigiditate maximă la torsiune datorită platformei cu conexiune articulată integrată.
Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 2,49 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 5,2 kg
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,49 m
Lungimea platformei 300 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
Numărul de etape 2
Numărul de trepte 2 × 2
Adâncimea treptei 85 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,7 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 14 183.