Descriere:
Pentru cei care doresc să ajungă la înălțime: acces flexibil cu până la 20 de trepte pentru înălțimi de lucru de până la 6,70 m.
Trepte robuste din metal ușor (30 x 30 mm) cu suprafață de rulare antiderapantă, cu nervuri.
Balamale din oțel, robuste, cu șuruburi rezistente.
Asigurarea împotriva împrăștierii prin două curele de perlon de înaltă rezistență, atașate la treaptă într-un mod rezistent la răsucire.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Stabilizare suplimentară prin rigidizare la cea mai joasă treaptă.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,8 kg
Suprafața podelei 1,25 m × 0,53 m
Lungimea scării 1,78 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 6
Număr de germeni 6
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea scării verticale 1,73 m
inferioară, lățimea exterioară 0,53 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.