Cheie simplă cu capăt deschis, dimensiune reglabilă 15 max.44 mm

Cod articol: 40260115
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
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40260115
EAN / GTIN 4018754299614
Număr producător 40260115
L-Număr L60010 6474

Descriere

Descriere:

  • virați la stânga
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B 107.100
  • Poziția gurii 22,5°
  • Crom vanadiu, fosfatat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 386 mm
  • Greutate: 1320 g
  • Lățimea pe laturi max.: 44 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături