Cheie combinată, dimensiune reglabilă 12 max.39 mm

Cod articol: 40260112
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
    Tip produs Chei franceze

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40260112
    EAN / GTIN 4018754299607
    Număr producător 40260112
    L-Număr L60010 6485

    Descriere

    Descriere:

    • virați la stânga
    • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
    • ASME B 107.100
    • Poziția gurii 22,5°
    • Crom vanadiu, fosfatat

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 311 mm
    • Greutate: 805 g
    • Lățimea pe laturi max.: 39 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături