Cheie combinată, mărime reglabilă 18 max.SW.53 mm

Cod articol: 40250118
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
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40250118
EAN / GTIN 4018754299553
Număr producător 40250118
L-Număr L60010 6520

Descriere

Descriere:

  • juridic
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Poziția gurii 22,5°
  • Crom vanadiu, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 462 mm
  • Greutate: 2040 g
  • Lățimea pe laturi max.: 53 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături