Descriere:
Soluția confortabilă pentru lucrul la înălțimi mari, cu o lățime maximă a scării pentru o urcare confortabilă și pentru a sta în picioare în siguranță.
Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Dispozitiv antiderapant din plastic și dispozitiv anti-alunecare.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 7,9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 19,5 kg
Lungimea scării, retractată 4,07 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de trepte 14
Numărul de germeni 2 × 14
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.