Everest 2E - scara extensibilă 2 x 12 Spr.

Cod articol: 40248
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×12
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40248
EAN / GTIN 4003866402489
Număr producător 40248
L-Număr L90010 35

Descriere

Descriere:

Soluția confortabilă pentru lucrul la înălțimi mari, cu o lățime maximă a scării pentru o urcare confortabilă și pentru a sta în picioare în siguranță.
Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Dispozitiv antiderapant din plastic și dispozitiv anti-alunecare.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 6,8 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,1 m
Greutate 18 kg
Lungimea scării, retractată 3,56 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de trepte 12
Numărul de germeni 2 × 12
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.