Descriere:
Soluția confortabilă pentru lucrul la înălțimi mari, cu o lățime maximă a scării pentru o urcare confortabilă și pentru a sta în picioare în siguranță.
Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Ambele secțiuni ale scării pot fi, de asemenea, utilizate separat ca scări simple.
Dispozitiv antiderapant din plastic și dispozitiv anti-alunecare.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 5,75 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1 m
Greutate 13,5 kg
Lungimea scării, retractată 3 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de trepte 10
Numărul de germeni 2 × 10
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.