Descriere:
Pliabilă și cu economie de spațiu pentru a fi transportată și depozitată, optimă pentru utilizarea în aer liber datorită treptelor profilate.
Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
Dimensiunea platformei aprox. 600 x 300 mm.
Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
Conexiune rigidă pe ambele părți.
Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Trepte foarte largi și suprafață de călcare confortabilă.
Se poate merge pe o parte.
Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.
Bară de siguranță pentru o muncă confortabilă și sigură.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 3,08 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 11,7 kg
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 1,08 m
Lungimea platformei 300 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 5
Adâncimea treptei 85 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,72 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 14 183.