Jachetă de înaltă vizibilitate M

Cod articol: 402318045389M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea orange / marineblau
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 402318045389M
EAN / GTIN 7330509238561
Număr producător 402318045389M
L-Număr L00980 4580

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Galonaș pe spate
Buzunar în spate

Finisaj
Tiv reglabil cu buton, spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu capse de presare

Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu buton
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior pentru telefon

Foaie de căptușeală
Nu este căptușit

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar metalic unidirecțional ascuns

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jachetă Hi-Vis confortabilă, în patru combinații de culori diferite
  • Ajustaj ergonomic pentru a vă oferi o foarte bună libertate de mișcare
  • Multe buzunare inteligente, inclusiv buzunare pe piept, buzunare laterale și buzunar pentru telefon
  • Certificat conform EN ISO 20471, XS-S Clasa 2 M-XXXL

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături