Jachetă de înaltă vizibilitate XXL

Cod articol: 402318043399XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / schwarz
    Mărime unisex 2XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 402318043399XXL
    EAN / GTIN 7330509347089
    Număr producător 402318043399XXL
    L-Număr L00980 3179

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare retractabil
    Galonaș pe spate
    Buzunar în spate

    Finisaj
    Tiv reglabil cu buton, spate prelungit
    Termenul mânecilor reglabil cu capse de presare

    Buzunare
    Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu buton
    Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
    Buzunar interior pentru telefon

    Foaie de căptușeală
    Nu este căptușit

    Reflex
    Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Închidere frontală
    Fermoar metalic unidirecțional ascuns

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Jachetă Hi-Vis confortabilă, în patru combinații de culori diferite
    • Ajustaj ergonomic pentru a vă oferi o foarte bună libertate de mișcare
    • Multe buzunare inteligente, inclusiv buzunare pe piept, buzunare laterale și buzunar pentru telefon
    • Certificat conform EN ISO 20471, XS-S Clasa 2 M-XXXL

    Standard:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături