Everest 2E - scara extensibilă 2 x 18 spr.

Cod articol: 40215
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×18
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40215
EAN / GTIN 4003866402151
Număr producător 40215
L-Număr L90010 201

Descriere

Descriere:

Soluția confortabilă pentru lucrul la înălțimi mari, cu o lățime maximă a scării pentru o urcare confortabilă și pentru a sta în picioare în siguranță.
Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
De la lungimea de 8,30 m scara de sus cu rotile. Rotile cu bandă de rulare rezistentă la abraziune, care protejează pereții.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Dispozitiv antiderapant din plastic și dispozitiv anti-alunecare.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 9,75 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 27,5 kg
Lungimea scării, retractată 5,2 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Numărul de germeni 18
Numărul de germeni 2 × 18
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.