Skyline 2E - Scară de tragere pe frânghie 2 x 20 Spr.

Cod articol: 40209
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară extensibilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40209
    EAN / GTIN 4003866402090
    Număr producător 40209
    L-Număr L90010 639

    Descriere

    Descriere:

    Reglarea verticală simplă și convenabilă a înălțimii este optimă pentru utilizarea ca acces la înălțimi mari.
    Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
    Reglarea înălțimii deosebit de ușoară și convenabilă de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm, cu ajutorul unei frânghii de plastic și a unei role.
    Închidere sigură datorită cârligelor automate de fixare.
    Scară superioară echipată cu rotile.
    Rotile cu bandă de rulare rezistentă la abraziune, care protejează pereții.
    Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
    Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 10,85 m
    Încărcare max. 150 kg
    Lățime traversă 1,2 m
    Greutate 33,832 kg
    Înălțimea șinei 114mm
    Lungimea scării, retractată 5,74 m
    Material aluminiu
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța între trepte pe verticală 270 mm
    Numărul de germeni 2 × 20
    Numărul de germeni 20
    Adâncimea treptei 30 mm
    Lățimea exterioară 490 mm
    Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături