1/2″ Cheie cu soclu, XZN M14

Cod articol: 4020-140 M14
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4020-140 M14
EAN / GTIN 4991644085644
Număr producător 4020-140 M14
L-Număr L60050 5013

Descriere

Descriere:

Lungime: 140 mm
Dimensiune D2: 24 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
M14
XZN
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături