1/2″ Cheie cu soclu, XZN M16

Cod articol: 4020-100 M16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4020-100 M16
EAN / GTIN 4991644085477
Număr producător 4020-100 M16
L-Număr L60050 6653

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 25 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
M16
XZN
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături