1/2″ Cheie cu soclu, XZN M10

Cod articol: 4020-100 M10
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4020-100 M10
    EAN / GTIN 4991644085439
    Număr producător 4020-100 M10
    L-Număr L60050 4904

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 100 mm
    Dimensiune D2: 23 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    M10
    XZN
    Suprafață: cromată + zinc fosfatat
    Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături