Cheie combinată cu clichet SW.14 mm L.190 mm

Cod articol: 40171414
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40171414
EAN / GTIN 4018754281923
Număr producător 40171414
L-Număr L60010 7139

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu capăt deschis cu inel cu clichet, cu lățimi metrice egale ale cheii
  • Design plat lateral cu inel cu hexagon dublu
  • 72 dinți, unghi de lucru 5°
  • Poziția gurii 15°
  • Strângerea la dreapta/stânga prin rotirea cheii
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 26,5 mm
  • Lungime [mm): 185 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Număr de dinți: 72
  • Greutate: 115 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 14 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 14 mm
  • Lățime mm (b): 25 mm
  • Unghiul de lucru: 5 °

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături