Cheie combinată cu clichet SW.12 mm L.173 mm

Cod articol: 40171212
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40171212
    EAN / GTIN 4018754281909
    Număr producător 40171212
    L-Număr L60010 7072

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie cu capăt deschis cu inel cu clichet, cu lățimi metrice egale ale cheii
    • Design plat lateral cu inel cu hexagon dublu
    • 72 dinți, unghi de lucru 5°
    • Poziția gurii 15°
    • Strângerea la dreapta/stânga prin rotirea cheii
    • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • d: 23,5 mm
    • Lungime [mm): 170 mm
    • Poziția gurii: 15 °
    • Număr de dinți: 72
    • Greutate: 88 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 12 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12 mm
    • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 12 mm
    • Lățime mm (b): 25 mm
    • Unghiul de lucru: 5 °

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături