Cheie combinată SW.80 mm L.860 mm

Cod articol: 40148080
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40148080
    EAN / GTIN 4018754226498
    Număr producător 40148080
    L-Număr L60010 5087

    Descriere

    Descriere:

    • Crom vanadiu, cromat

    Caracteristică:

    • a1: 28 mm
    • a2: 41 mm
    • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
    • d: 119 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Lungime [mm): 860 mm
    • Poziția gurii: 10 °
    • t: 63,5 mm
    • Greutate: 8000 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 80 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 80 mm
    • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 80 mm
    • Lățime mm (b): 163 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături