Cheie combinată SW.75 mm L.810 mm

Cod articol: 40147575
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40147575
EAN / GTIN 4018754226481
Număr producător 40147575
L-Număr L60010 5086

Descriere

Descriere:

  • Crom vanadiu, cromat

Caracteristică:

  • a1: 26 mm
  • a2: 38 mm
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • d: 110 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lungime [mm): 810 mm
  • Poziția gurii: 10 °
  • t: 57,5 mm
  • Greutate: 6500 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 75 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 75 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 75 mm
  • Lățime mm (b): 153 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături