1/2″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 17 mm

Cod articol: 4012M-43 17mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4012M-43 17mm
EAN / GTIN 4991644086795
Număr producător 4012M-43 17mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 43 mm
Dimensiune D2: 11,5 mm
D1: 26 mm
Lungime: 11,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 17 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături