1/2″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 7/16″

Cod articol: 4012A-60 7/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4012A-60 7/16
EAN / GTIN 4991644087495
Număr producător 4012A-60 7/16
L-Număr L60050 9238

Descriere

Descriere:

Lungime: 60 mm
Dimensiune D2: 25 mm
Lungime: 15,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 7/16″
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături