1/2″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 11/32″

Cod articol: 4012A-60 11/32
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4012A-60 11/32
EAN / GTIN 4991644087471
Număr producător 4012A-60 11/32
L-Număr L60050 9950

Descriere

Descriere:

Lungime: 60 mm
Dimensiune D2: 21,1 mm
Lungime: 15,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11/32″
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături